Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-8.00X2.0D Helical Insert, M8 X 1.25 Thread Size, 16mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBX 5WZN5

POWERCOIL 3520-8.00X2.0D spiralformad insats, M8 X 1.25 gängstorlek, 16 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DBX Modell: 3520-8.00X2.0DKorsreferens: 5WZN5

Få det Maj 15, Onsdag
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek8.3mm
Gratis spoldia.10.35mm
Längd16
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM8 x 1.25
Tryck på StorlekarM8 x 1.25
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X2.0D spiralformad insats, M8 X 1.25 gängstorlek, 16 mm längd, rostfritt stål, 10pk
94SEK /packa