Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3534-1/4X2.0D Helical Insert, 1/4-28 Thread Size, 0.500 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE6RPU 5UUE3

POWERCOIL 3534-1/4X2.0D spiralformad insats, 1/4-28 gängstorlek, 0.500 tum längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE6RPU Modell: 3534-1/4X2.0DKorsreferens: 5UUE3

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek17 / 64 "
Gratis spoldia.0.326 "
Längd0.5 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
Storlek1 / 4-28
Tryck på Storlekar1 / 4-28
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3534-1/4X2.0D spiralformad insats, 1/4-28 gängstorlek, 0.500 tum längd, rostfritt stål, 10pk
91SEK /packa