Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3534-7/8X1.5D spiralformad insats, 7/8-14 gängstorlek, 1.313 tums längd, rostfritt stål | AE7DAK 5WZJ1

POWERCOIL 3534-7/8X1.5D spiralformad insats, 7/8-14 gängstorlek, 1.313 XNUMX tums längd, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7DAK Modell: 3534-7/8X1.5DKorsreferens: 5WZJ1

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 13
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek57 / 64 "
Gratis spoldia.1.051 "
Längd1.313 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
Storlek7 / 8-14
Tryck på Storlekar7 / 8-14
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypGratis löpning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3534-7/8X1.5D spiralformad insats, 7/8-14 gängstorlek, 1.313 XNUMX tums längd, rostfritt stål
50SEK /enhet