Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERS FASTENERS 01318-PWR Borrhammare Sds 3/8 x 8 In | AD6PEW 46U192

POWERS FASTENERS 01318-PWR hammarborr Sds 3/8 x 8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6PEW Modell: 01318-PWRKorsreferens: 46U192

Få det Maj 14, Tisdag
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallborr
Bit Dia.3 / 8 "
Borrlängd6"
Antal skärhuvuden2
Total längd8"
SkaftformSDS
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0828
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBorrlängdTotal längdPris
POWERS FASTENERS 01316-PWR Borrhammare Sds 3/8 x 6 In | AD6PEV 46U191 01316-PWR4"6"265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 01318-PWR hammarborr Sds 3/8 x 8 tum
453SEK /enhet