POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 7/8 X 10 Inch Size, 10Pk | AD6PDP 46U151

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 7/8 X 10 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD6PDP Modell: 7454SD1-PWRKorsreferens: 46U151

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 379 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.7 / 8 "
Ankarlängd10 "
Inbäddning i betong3.5 "
FinishZink-pläterad
MaterialKolstål
Min. Inbäddning3.5 "
gäng~~POS=TRUNC6.75 "
Tråd storlek7 / 8-9
TypElförzinkad
Ultimate Pullout (Lb.)12405
Ultimate Shear (Lb.)11690
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11690
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11690
Ultimate Tension (lbs.)12405
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)12405
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5825
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod7318152000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS FASTENERS 7454SD1-PWR Kilankare, förzinkat, 7/8 X 10 tum, 10pk
3 379 kr /packa