POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE Blandningsventil Blyfri mässing 125 Psi | AB8QXX 26X132

POWERS LFSH1432 W/TP MÄTARE Blandningsventil blyfri mässing 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8QXX Modell: LFSH1432 W/TP GAUGEKorsreferens: 26X132

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Flödeshastighet57 gpm vid 45 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1"
UtloppstypNPT
Totala höjden7.25 "
Total bredd11.375 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0975
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris
POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE Blandningsventil Blyfri mässing 125 Psi | AB8QXY 26X133 LFSH1434 W / TP MÄTARE127 gpm vid 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "58 684 kr
POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE Blandningsventil Blyfri mässing | AB8QXZ 26X134 LFSH1435 W / TP MÄTARE201 gpm vid 45 psi2"2"12.25 "19.25 "65 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS LFSH1432 W/TP MÄTARE Blandningsventil blyfri mässing 125 Psi
41 837 kr /enhet