POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE Blandningsventil Blyfri mässing 125 Psi | AB8QXY 26X133

POWERS LFSH1434 W/TP MÄTARE Blandningsventil blyfri mässing 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8QXY Modell: LFSH1434 W/TP GAUGEKorsreferens: 26X133

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

58 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Flödeshastighet127 gpm vid 45 psi
Inloppsstorlek1.25 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypNPT
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypNPT
Totala höjden9.25 "
Total bredd15.5 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.88
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddPris
POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE Blandningsventil Blyfri mässing 125 Psi | AB8QXX 26X132 LFSH1432 W / TP MÄTARE57 gpm vid 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "41 837 kr
POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE Blandningsventil Blyfri mässing | AB8QXZ 26X134 LFSH1435 W / TP MÄTARE201 gpm vid 45 psi2"2"12.25 "19.25 "65 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERS LFSH1434 W/TP MÄTARE Blandningsventil blyfri mässing 125 Psi
58 684 kr /enhet