Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 24194 Arbor Shim Steel 0.0250 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RQE 5FB71

PRECISION BRAND 24194 Arbor Shim Steel 0.0250 x 7/8 Id - 10-pack

Finns i lager
Artikel: AE3RQE Modell: 24194Korsreferens: 5FB71
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Spacer
Inuti Dia.0.875 "
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
Keyway Djup5 / 64 "
Nyckelbredd3 / 16 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.1.375 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.635mm
Tjocktolerans+/- 0.0015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.NyckelbreddUtanför Dia.Rockwell HårdhetTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 24101 Arbor Shim Steel 0.0010 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLD 5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "176SEK
PRECISION BRAND 24102 Arbor Shim Steel 0.0015 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "175SEK
PRECISION BRAND 24103 Arbor Shim Steel 0.0020 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLF 5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "174SEK
PRECISION BRAND 24104 Arbor Shim Steel 0.0030 x 3/8 ID - Förpackning med 10 | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "166SEK
PRECISION VARUMÄRKE 24105 Arbor Shim stål 0.0040 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "166SEK
PRECISION BRAND 24106 Arbor Shim Steel 0.0050 x 3/8 ID - Förpackning med 10 | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "155SEK
PRECISION BRAND 24107 Arbor Shim Steel 0.0060 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 24194 Arbor Shim Steel 0.0250 x 7/8 Id - 10-pack
240SEK /enhet