Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UPM 5GB17

PRECISION BRAND 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3UPM Modell: 25266Korsreferens: 5GB17
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
230SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
Inuti Dia.1.375 "
Inuti Dia. Tolerans+0.011 "
MaterialLågt kolstål
Utanför Dia.1.875 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Rockwell HårdhetB90
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.127mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION MÄRKE 25106 Arbor Shim 0.0050 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi147SEK
PRECISION MÄRKE 25126 Arbor Shim 0.0050 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi122SEK
PRECISION BRAND 25146 Arbor Shim 0.0050 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi170SEK
PRECISION BRAND 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi176SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi171SEK
PRECISION MÄRKE 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi196SEK
PRECISION BRAND 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Förpackning med 10
230SEK /enhet