Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 69014192786 Rakt skålhjul, diamant, 6 tums diameter, 120 korn | AD2XFT 3VV54

NORTON ABRASIVES 69014192786 Rakt kopphjul, diamant, 6 tums diameter, 120 korn

Finns i lager
Artikel: AD2XFT Modell: 69014192786Korsreferens: 3VV54
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
11 431 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak kopp slipskiva
Slipande djup1 / 8 "
SlipmaterialPansardiamant
Arbor Storlek1.25 "
ObligationstypHarts
Diameter6"
Grit120
Max. Varvtal6050
SpecifikationASD120-R75B99-1/8
Tjocklek3 / 4 "
HjultypTyp 6A2C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lämplig för både våta och torra applikationer i verktygstillverkning, slipning och precisionsbehandling
    • Pansrade syntetiska diamantslipmedel för enkel slipning av icke-järnmetaller, som aluminium, zink, mässing, koppar och nickel
    • Mångsidig B99 fritt skärande hartsbindning för utökad hållbarhet under höga slipkrafter och minskar värmeproduktion eller termisk skada
    • Unik självförbandskärna förhindrar skador på hjulkärnan

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialDiameterGritArtikelMax. VarvtalTjocklekPris
NORTON ABRASIVES 69014192217 Straight Cup Wheel Diamond 6 tum Diameter 150g | AD6VUX 4B053 69014192217Gratis skärande diamant6"150Rak kopp slipskiva41403 / 4 "12 369 kr
NORTON ABRASIVES 69014191860 Straight Cup Wheel Diamond 6 tums diameter 120g | AD6VUZ 4B056 69014191860Pansardiamant6"120Rak kopp slipskiva60503 / 4 "9 295 kr
NORTON ABRASIVES 69014191623 Straight Cup Wheel Diamond 6 tums diameter 220g | AD6VVA 4B068 69014191623Gratis skärande diamant6"220Rak kopp slipskiva41403 / 4 "12 497 kr
NORTON ABRASIVES 69014192272 Monterad spets 1/2 tum 100 DW | AH4BKQ 34CD29 69014192272Kubisk bornitrid1 / 2 "100Monterad punkt15,000 till 20,0001 / 2 "5 400 kr
NORTON ABRASIVES 69014191906 Slipskiva, 3 3/4 tums diameter, diamant, 1-1/4 tums hålstorlek, typ 11 | CJ2JJV 1VXE5 69014191906---sLIP~~POS=TRUNC--5 989 kr
NORTON ABRASIVES 69014191918 Slipskiva, 5 tums diameter, diamant, 1-1/4 tums hålstorlek, 1 3/4 tums tjocklek | CJ2JJX 1VXG1 69014191918---sLIP~~POS=TRUNC--9 270 kr
NORTON ABRASIVES 69014191630 Slipskiva, 6 tums diameter, diamant, 1-1/4 tums hålstorlek, 1 tums tjocklek | CJ2JJZ 4B057 69014191630---sLIP~~POS=TRUNC--8 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014192786 Rakt kopphjul, diamant, 6 tums diameter, 120 korn
11 431 kr /enhet