Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION BRAND 44545 Shim lagerplåt Pvc 0.0100 tum brun - Förpackning med 10 | AE3VNJ 5GE88

PRECISION BRAND 44545 Shim lagerplåt Pvc 0.0100 tums brun - 10-pack

Finns i lager
Artikel: AE3VNJ Modell: 44545Korsreferens: 5GE88
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
1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
FärgBrun
Längdtolerans+/- 0.0625 "
MaterialPVC
fukt~~POS=TRUNC Absorption0.15%
Storlek5 x 20 "
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.254mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.0625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod3920490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Komprimera till (0.70%)

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekDraghållfasthetTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION BRAND 44540 Shim lagerplåt Pvc 0.0075 tum Matt - Förpackning med 10 | AE3VNH 5GE87 44540Matte5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "1 281 kr
PRECISION VARUMÄRKE 44550 Shim lagerplåt Pvc 0.0125in svart - Förpackning med 10 | AE3VNK 5GE89 44550Svart5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "1 368 kr
PRECISION BRAND 44555 Shim lagerplåt Pvc 0.0150 tum rosa - Förpackning med 10 | AE3VNL 5GE90 44555Rosa5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "1 237 kr
PRECISION BRAND 44565 Shim Lagerark Pvc 0.025 tum Vit - Förpackning med 10 | AE3VNN 5GE92 44565White5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "1 575 kr
PRECISION BRAND 44570 Shim lagerplåt Pvc 0.03 tums korall - Förpackning med 10 | AE3VNP 5GE93 44570Korall5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "1 699 kr
PRECISION BRAND 44575 Shim lagerplåt Pvc 0.0400 tum klar - Förpackning med 3 | AE3VNQ 5GE94 44575Rensa5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "949SEK
PRECISION BRAND 44580 Shim lagerplåt Pvc 0.0500 tum klar - Förpackning med 3 | AE3VNR 5GE95 44580Rensa5 x 20 "14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "976SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44545 Shim lagerplåt Pvc 0.0100 tums brun - 10-pack
1 313 kr /enhet