Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44605 Shim lager ark polyester 0.0005 tum Pk5 | AE3VNU 5GE97

PRECISION BRAND 44605 Shim lagerplåt Polyester 0.0005 tum Pk5

Finns i lager
Artikel: AE3VNU Modell: 44605Korsreferens: 5GE97
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
FärgSilver
Längdtolerans+/- 0.0625 "
Materialpolyester
fukt~~POS=TRUNC Absorption0.08%
Storlek10 x 20 "
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.013mm
Tjocktolerans+/- 0.000025 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.0625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)51.31
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod3920690000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Komprimera till (1.00%)

Produktvarianter

ProduktModellFärgStorlekTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION VARUMÄRKE 44205 Shim lagerplåt Polyester 0.0005 In | AE3VMG 5GE63 44205Silver10 x 20 "0.013mm+/- 0.000025 "191SEK
PRECISION VARUMÄRKE 44210 Shim lager ark polyester 0.0010 in | AE3VMH 5GE64 44210Bärnsten10 x 20 "0.025mm+/- 0.00005 "186SEK
PRECISION MÄRKE 44215 Shim lager ark polyester 0.0015 tum | AE3VMJ 5GE65 44215Purple10 x 20 "0.038mm+/- 0.000075 "157SEK
PRECISION MÄRKE 44220 Shim lager ark polyester 0.0020 in | AE3VMK 5GE66 44220Red10 x 20 "0.051mm+/- 0.0001 "179SEK
PRECISION MÄRKE 44225 Shim lager ark Polyester 0.0030 In | AE3VML 5GE67 44225Grön10 x 20 "0.076mm+/- 0.00015 "192SEK
PRECISION MÄRKE 44230 Shim lager ark polyester 0.0040 in | AE3VMM 5GE68 44230Tan10 x 20 "0.102mm+/- 0.0002 "240SEK
PRECISION MÄRKE 44235 Shim lager ark polyester 0.0050 in | AE3VMN 5GE69 44235Blå10 x 20 "0.127mm+/- 0.000025 "246SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44605 Shim lagerplåt Polyester 0.0005 tum Pk5
843SEK /enhet