Montering: 180-011 , Kullager: Boll , Kroppsdia.: 8.4 " , Bolt Circle Dia.: 7 1 / 4 " , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Avsluta: Målad , Rammaterial: Stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , Isoleringsklass: F , Längd mindre skaft: 11 13 / 16 " , Smörjning: Polyrex EM , Motordesign: 3-fas , Motorns monteringsposition: Horisontell , Montering: Runda , Typskylt RPM: 1770 , NEMA Design: B , Nominell effektivitet: 89.5% , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 14.5 " , Fas: 3 , Rotation: VARV , Skaftlängd: 2 3 / 4 " , Garanti: 1 år.