Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44721 Arbor Shim 0.0075 x 1/2 Id Matt - Förpackning med 10 | AE3YDW 5GU44

PRECISION BRAND 44721 Arbor Shim 0.0075 x 1/2 Id Matt - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3YDW Modell: 44721Korsreferens: 5GU44
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
394SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgMatte
Inuti Dia.0.500 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
MaterialPVC
Utanför Dia.0.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-10 till 155 grader
Draghållfasthet6600 psi
Tjocklek0.191mm
Tjocktolerans+/- 0.000375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransTjocktoleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetPris
PRECISION VARUMÄRKE 25108 Arbor Shim 0.0070 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPQ 5FY45 251080.178mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B90138SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25128 Arbor Shim 0.0070 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQL 5FY64 251280.178mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B90127SEK
PRECISION MÄRKE 25148 Arbor Shim 0.0070 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRG 5FY83 251480.178mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B90179SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25168 Arbor Shim 0.0070 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFH 5GA14 251680.178mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B90183SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25188 Arbor Shim 0.0070 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGD 5GA33 251880.178mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B90201SEK
PRECISION MÄRKE 25228 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHV 5GA71 252280.178mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B90218SEK
PRECISION BRAND 25248 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJQ 5GA90 252480.178mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B90218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44721 Arbor Shim 0.0075 x 1/2 Id Matt - Förpackning med 10
394SEK /enhet