Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44832 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3ZNF 5GY65

PRECISION BRAND 44832 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/2 Id - Förpackning med 10

Finns i lager
Artikel: AE3ZNF Modell: 44832Korsreferens: 5GY65
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
396SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgBlå
Inuti Dia.1.500 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
Materialpolyester
Utanför Dia.2.125 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.127mm
Tjocktolerans+/- 0.00025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION MÄRKE 25106 Arbor Shim 0.0050 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi147SEK
PRECISION MÄRKE 25126 Arbor Shim 0.0050 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi122SEK
PRECISION BRAND 25146 Arbor Shim 0.0050 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi170SEK
PRECISION BRAND 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi176SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi171SEK
PRECISION MÄRKE 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi196SEK
PRECISION BRAND 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi188SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44832 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/2 Id - Förpackning med 10
396SEK /enhet