Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id Green - Förpackning med 10 | AE3ZNU 5GY77

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id Grön - 10-pack

Finns i lager
Artikel: AE3ZNU Modell: 44844Korsreferens: 5GY77
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
498SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Shim
FärgGrön
Inuti Dia.1.75 "
Inuti Dia. Tolerans+0.015 "
Materialpolyester
Utanför Dia.2.75 "
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Rockwell HårdhetInte betygsatt
Temp. Räckvidd-90 till 300 grader
Draghållfasthet30,000 psi
Tjocklek0.076mm
Tjocktolerans+/- 0.00015 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocktoleransInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransRockwell HårdhetDraghållfasthetPris
PRECISION MÄRKE 25104 Arbor Shim 0.0030 x 3/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TPL 5FY41 25104+/- 0.0003 "0.375 "+0.011 "Lågt kolstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi152SEK
PRECISION MÄRKE 25124 Arbor Shim 0.0030 x 1/2 Id - Förpackning med 10 | AE3TQG 5FY60 25124+/- 0.0003 "0.500 "+0.011 "Lågt kolstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi158SEK
PRECISION MÄRKE 25144 Arbor Shim 0.0030 x 5/8 Id - Förpackning med 10 | AE3TRC 5FY79 25144+/- 0.0003 "0.625 "+0.011 "Lågt kolstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi194SEK
PRECISION VARUMÄRKE 25164 Arbor Shim 0.0030 x 3/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UFD 5GA10 25164+/- 0.0003 "0.750 "+0.011 "Lågt kolstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi198SEK
PRECISION MÄRKE 25184 Arbor Shim 0.0030 x 7/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UFZ 5GA29 25184+/- 0.0003 "0.875 "+0.011 "Lågt kolstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi269SEK
PRECISION MÄRKE 25224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Förpackning med 10 | AE3UHQ 5GA67 25224+/- 0.0003 "1.125 "+0.011 "Lågt kolstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi228SEK
PRECISION MÄRKE 25244 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/4 Id - Förpackning med 10 | AE3UJL 5GA86 25244+/- 0.0003 "1.25 "+0.011 "Lågt kolstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi288SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 44844 Arbor Shim 0.0030 x 1 3 / 4id Grön - 10-pack
498SEK /enhet