Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC RMX150-BK Strålkastare Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1

PRINCETON TEC RMX150-BK Pannlampa Led 125 Lime Black

Finns i lager
Artikel: AE6CQG Modell: RMX150-BKKorsreferens: 5PVY1

Få det Maj 7, Tisdag
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
774SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid200 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 43m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialXylex
Diameter1.5 "
Släpp betyg2m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCJa
Lampans liv10,000 timmar
lamptypLED
Längd2.5 "
Lens Materiallexan
Ljusutgång125 lm
Ljusutgångslägen(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED
Lumens125
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång150
MonteringRem
MonteringstypRem
Antal batterier3
Antal remmar1
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning28 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
Vattenpenetrationsvärdevatten~~POS=TRUNC
Vikt med batterier4 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFicklampaBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
PRINCETON TEC C-IR-Tan Strålkastare Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-solbrännaTaktiska36 timmarAASmal bred5"55 lmSingle551 741 kr
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktiska40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 285 kr
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustri40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 267 kr
PRINCETON TEC APX-RC-BK Strålkastare Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustri90 timmarlitiumjonFast2"275 lm(1) Reglerad Maxbright LED, Vitreglerad Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)2752 034 kr
PRINCETON TEC FUEL-BK Strålkastare Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 BRÄNSLE-BKIndustri146 timmarAAA-2.5 "70 lmHög, Medium, Låg, Blink70616SEK
PRINCETON TEC EOS360-BK Strålkastare, 165 lm Max ljusstyrka, 4.1 timmar Körtid vid Max ljusstyrka, 56 m Max strålavstånd | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 640 kr
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN Strålkastare, 200 lm Max ljusstyrka, 3.4 timmars körtid vid max ljusstyrka, 48 m Max strålavstånd | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC RMX150-BK Pannlampa Led 125 Lime Black
774SEK /enhet