Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC FUEL-BK Strålkastare Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6

PRINCETON TEC FUEL-BK Pannlampa Led 70 Lime Black

Finns i lager
Artikel: AC9VFP Modell: FUEL-BKKorsreferens: 3KKX6

Få det Maj 7, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

616SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid146 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd20/28 / 39m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialXylex
Diameter1.5 "
Släpp betyg2m
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNCJa
Lampans liv10,000 timmar
lamptypLED
Längd2.5 "
Lens Materiallexan
Ljusutgång70 lm
LjusutgångslägenHög, Medium, Låg, Blink
Lumens70
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång70
MonteringRem
MonteringstypRem
Antal batterier3
Antal remmar1
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning50 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
Vattenpenetrationsvärdevatten~~POS=TRUNC
Vikt med batterier2.8 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFicklampaBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
PRINCETON TEC C-IR-Tan Strålkastare Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-solbrännaTaktiska36 timmarAASmal bred5"55 lmSingle551 741 kr
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktiska40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 285 kr
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustri40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 267 kr
PRINCETON TEC APX-RC-BK Strålkastare Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustri90 timmarlitiumjonFast2"275 lm(1) Reglerad Maxbright LED, Vitreglerad Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)2752 034 kr
PRINCETON TEC RMX150-BK Strålkastare Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustri200 timmarAAAFast2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED125774SEK
PRINCETON TEC EOS360-BK Strålkastare, 165 lm Max ljusstyrka, 4.1 timmar Körtid vid Max ljusstyrka, 56 m Max strålavstånd | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 640 kr
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN Strålkastare, 200 lm Max ljusstyrka, 3.4 timmars körtid vid max ljusstyrka, 48 m Max strålavstånd | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC FUEL-BK Pannlampa Led 70 Lime Black
616SEK /enhet