Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995

PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Pannlampa Led 125 Lime Tan

Finns i lager
Artikel: AB7YQL Modell: HYB123-RBI-NOD-MCKorsreferens: 24M995
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
1 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid40 timmar
batteri~~POS=TRUNCCR123
BatteritypLitium-Ion
StrålavståndNer till 73m
KroppsfärgTan
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialXylex
FärgutmatningslägeBlå / infraröd / röd
Diameter1"
Släpp betyg2m
FicklampaIndustri
FokusSmal bred
slag~~POS=TRUNCJa
Lampans liv10,000 timmar
lamptypLED
Längd2.25 "
Lens Materiallexan
Ljusutgång125 lm
LjusutgångslägenMaxbright LED, 3.5 mm LED
Lumens125
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång125
MonteringMolle, NVG
MonteringstypRem
Antal batterier1
Antal remmar1
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning4 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
Vattenpenetrationsvärdevatten~~POS=TRUNC
Vikt med batterier2.32 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8513104000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFicklampaBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
PRINCETON TEC C-IR-Tan Strålkastare Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-solbrännaTaktiska36 timmarAASmal bred5"55 lmSingle551 567 kr
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktiska40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 511 kr
PRINCETON TEC APX-RC-BK Strålkastare Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustri90 timmarlitiumjonFast2"275 lm(1) Reglerad Maxbright LED, Vitreglerad Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)2752 477 kr
PRINCETON TEC FUEL-BK Strålkastare Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 BRÄNSLE-BKIndustri146 timmarAAA-2.5 "70 lmHög, Medium, Låg, Blink70663SEK
PRINCETON TEC RMX150-BK Strålkastare Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustri200 timmarAAAFast2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED125782SEK
PRINCETON TEC EOS360-BK Strålkastare, 165 lm Max ljusstyrka, 4.1 timmar Körtid vid Max ljusstyrka, 56 m Max strålavstånd | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 832 kr
PRINCETON TEC BYT-TAC-TN Strålkastare, 200 lm Max ljusstyrka, 3.4 timmars körtid vid max ljusstyrka, 48 m Max strålavstånd | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------499SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Pannlampa Led 125 Lime Tan
1 369 kr /enhet