Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRINCETON TEC BYT-TAC-TN Strålkastare, 200 lm Max ljusstyrka, 3.4 timmars körtid vid max ljusstyrka, 48 m Max strålavstånd | CT7ZXN 494R21

PRINCETON TEC BYT-TAC-TN strålkastare, 200 lm Max ljusstyrka, 3.4 timmars körtid vid max ljusstyrka, 48 m Max strålavstånd

Finns i lager
Artikel: CT7ZXN Modell: BYT-TAC-TNKorsreferens: 494R21

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

499SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFicklampaBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFokusLängdLjusutgångLjusutgångslägenLumensPris
PRINCETON TEC C-IR-Tan Strålkastare Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-solbrännaTaktiska36 timmarAASmal bred5"55 lmSingle551 567 kr
PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTaktiska40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 511 kr
PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Strålkastare Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995 HYB123-RBI-NOD-MCIndustri40 timmarCR123Smal bred2.25 "125 lmMaxbright LED, 3.5 mm LED1251 369 kr
PRINCETON TEC APX-RC-BK Strålkastare Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustri90 timmarlitiumjonFast2"275 lm(1) Reglerad Maxbright LED, Vitreglerad Ultrabright LED (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)2752 477 kr
PRINCETON TEC FUEL-BK Strålkastare Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 BRÄNSLE-BKIndustri146 timmarAAA-2.5 "70 lmHög, Medium, Låg, Blink70663SEK
PRINCETON TEC RMX150-BK Strålkastare Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustri200 timmarAAAFast2.5 "125 lm(1) High Maxbright LED, (1) Low Maxbright LED, (3) High Ultrabrights LED, (3) Low Ultrabrights LED125782SEK
PRINCETON TEC EOS360-BK Strålkastare, 165 lm Max ljusstyrka, 4.1 timmar Körtid vid Max ljusstyrka, 56 m Max strålavstånd | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------2 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRINCETON TEC BYT-TAC-TN strålkastare, 200 lm Max ljusstyrka, 3.4 timmars körtid vid max ljusstyrka, 48 m Max strålavstånd
499SEK /enhet