Procon 10543 lamellpump används för att överföra vätskor effektivt och konsekvent, vilket gör den till en viktig komponent i olika miljöer. Den används i dryckesdispenseringssystem, såsom kaffemaskiner och läskfontäner, vilket säkerställer ett exakt och konsekvent vätskeflöde. De används också i vattenreningssystem, där tillförlitlighet och jämna flödeshastigheter krävs.
Funktioner:
- Procon 10543 lamellpump har toleranser på de främre och bakre lagren för att säkerställa exakt drift.
- Den har förmågan att lyfta vattnet upp till max 2 meter för självsugande.
- Denna Procon roterande skovelpump i mässing har mässingshus för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Den har medurs rotationsrörelse för konsekvent och kontrollerad pumpning.
- Denna roterande skovelpump har 2 dräneringshål för effektiv vätskedränering och underhåll.
- Den levereras med nitriltätningar för effektiv tätning och förhindrar lekage.
- Denna pump är utrustad med ett klämmonteringssystem för enkel installation.
- Den har en slitsad rotor med plastkoppling för effektiv och tillförlitlig drift och har en avlastningsventil.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer jag rätt rotationspump för min specifika industriella tillämpning?
A. Att välja rätt rotationspump innebär att man beaktar faktorer som vätskans typ och egenskaper, erforderlig flödeshastighet, tryck och temperatur.
F. Vilka underhållsprocedurer krävs för att säkerställa optimal prestanda hos en roterande pump?
A. Regelbundna underhållsuppgifter inkluderar att inspektera och byta ut slitna komponenter, kontrollera efter läckor, rengöra och smörja rörliga delar och övervaka pumpens övergripande tillstånd.
F. Finns det några säkerhetsöverväganden eller försiktighetsåtgärder vid drift av roterande pumpar?
S. Ja, operatörer bör vara medvetna om potentiella faror, såsom högt tryck, roterande element och farliga vätskor. Adekvat utbildning och korrekt personlig skyddsutrustning (PPE) är avgörande för att förhindra olyckor och skador.
F. Vad är skillnaden mellan differenstryckvakt och tryckgivare?
A. Differentialtryckvakter är designade för på/av-styrning eller larmtillämpningar och ger diskreta utsignaler baserade på ett specifikt börvärde, medan trycktransmittrar kontinuerligt mäter och överför tryckdata, vilket ger en kontinuerlig analog eller digital utsignal för exakt övervakning och kontroll.
F. Vad är betydelsen av avlastningsventilen i denna Procon roterande skovelpump i mässing?
A. Avlastningsventilen i denna pump tjänar till att reglera trycket. Det är en högtemperaturbalanserad bypass-typ, som säkerställer att pumpen inte arbetar vid tryck som överstiger 99 PSI (6.5 bar).
F. Kan denna pump användas för självsugande applikationer?
S. Ja, denna pump är självsugande för vatten, med en maximal lyftkapacitet på 2 meter. Självsugande pumpar är bekväma eftersom de kan dra in vätska i pumpen utan extern hjälp, vilket gör dem lämpliga för olika scenarier.