Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart XS | AF7LCN 21VG61

PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart XS

Finns i lager
Artikel: AF7LCN Modell: 2000SFKorsreferens: 21VG61
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
787SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelryggstöd
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlekUpp till 25 "
MaterialSpandex
StorlekXS
HängslenLöstagbar
Bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod6307909889

Produktvarianter

ProduktModellPassar midjestorlekStorlekPris
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart M | AB6KUB 21VG63 2000SF30 "till 34"M787SEK
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart L | AB6KUC 21VG64 2000SF34 "till 38"L787SEK
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart XL | AB6KUD 21VG65 2000SF38 "till 42"XL787SEK
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart 3XL | AB6KUE 21VG67 2000SF46 "till 52"3XL787SEK
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart S | AF7LCP 21VG62 2000SF25 "till 30"S787SEK
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart 2XL | AF7LCQ 21VG66 2000SF42 "till 46"2XL787SEK
PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart 4XL | AF7LCR 21VG68 2000SF52 "till 58"4XL787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROFLEX 2000SF Ryggstöd Svart XS
787SEK /enhet