Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J000BR Feeler Gauge Set 6st | AD2KMX 3R004

PROTO J000BR Mätare Set 6st

Finns i lager
Artikel: AD2KMX Modell: J000BRKorsreferens: 3R004
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
113SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-magnetisk Feeler Gauge Set
Bladlängd3 5 / 16 "
Bladbredd1 / 2 "
markeringarBlad etsade med decimaler och metriska ekvivalenter
Antal bitar6
Tjocklek0.006, 0.008, 0.010, 0.012, 0.014, 0.016 "
Tjocklek (in.)0.006 till 0.016
TypKort blad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J000BR Mätare Set 6st
113SEK /enhet