Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J000M böjda känselmätare | AD2KNA 3R011

PROTO J000M böjd känselmätarsats

Finns i lager
Artikel: AD2KNA Modell: J000MKorsreferens: 3R011
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
232SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBöjda känselmätare
Bladlängd4.187 "
Bladbredd1 / 2 "
markeringarBlad etsade med decimaler och metriska ekvivalenter
Antal bitar11
Tjocklek0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Tjocklek (in.)0.006 till 0.020

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J000M böjda avkännarmätare används av ingenjörer och maskinister för att mäta spaltbredder genom att sätta in mätaren i springan. De är idealiska för träbearbetning, fordon och lätta och tunga produktionsapplikationer.

Funktioner:

  • Den har en låsmutter för att hålla ett eller flera blad i valfri position.
  • Detta böjda känselmått har blad märkta med både decimalstorlek och dess metriska motsvarighet.
  • Den levereras med 1/2 x 4-3/16 tums blad (med en 1 tums böj) i en stålhållare för extra skydd.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur läser du av en uppsättning känselmått?

A.

  • Mätare mäter smala mellanrum i antingen hundradelar av en millimeter eller tusendelar av en tum.
  • Tusendelar av en tum betecknas med 3 siffror efter en decimalkomma och hundradelar av en millimeter med 2 siffror efter en decimalkomma.
  • Vissa avkänningsmätare har båda måtten markerade för bekvämlighet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J000M böjd känselmätarsats
232SEK /enhet