Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J000R Feeler Gauge Set 16 st | AE3CAJ 5C588

PROTO J000R Känslomätare Set 16 St

Finns i lager
Artikel: AE3CAJ Modell: J000RKorsreferens: 5C588

Få det Maj 16, Torsdag
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKänslomätare Set
Kalibrerings certifikatNej
Antal löv16
Mätområde0.009 till 0.027 "
Storlek på löv1/2 x 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMätområdePris
PROTO J000A Känslomätare Set 9 Blades 3 1/16 In | AD2KMV 3R001 J000AKort bladkänselmätare0.003 till 0.018 "116SEK
PROTO J000AA metrisk känselmätare, 0.0015 till 0.04 tums räckvidd | AD2KMW 3R002 J000AAKort bladkänselmätare0.0015 till 0.04 "277SEK
PROTO J000N Känslomätare Set 22 Blades 3 5/16 In | AE3CAH 5C587 J000NStegklippt Feeler Gauge Set0.004 till 0.027 "473SEK
PROTO J000TL Långbladsmätarsats, 25 blad, stålhållare | AE3CAK 5C589 J000TLLångt blad känselmätare set0.0015 till 0.04 "688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J000R Känslomätare Set 16 St
351SEK /enhet