Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J00MM25 kort känselmätare, metrisk, 1/2 tums bladbredd - 25 st | AD2KND 3R015

PROTO J00MM25 kort känselmåttssats, metrisk, 1/2 tums bladbredd - 25 st

Finns i lager
Artikel: AD2KND Modell: J00MM25Korsreferens: 3R015
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
343SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort bladkänselmätare
Bladlängd3 5 / 16 "
Bladbredd1 / 2 "
markeringarBladen etsade endast med metriska storlekar
Antal bitar25
Tjocklek0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för att mäta springbredder mellan maskindelar med noggrannhet och hastighet
    • Inkluderar en stålhållare

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarTjocklekPris
PROTO J00MM15 Feeler Gauge Set 15st | AD2KNC 3R014 J00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm187SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J00MM25 kort känselmåttssats, metrisk, 1/2 tums bladbredd - 25 st
343SEK /enhet