Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J00MM15 Feeler Gauge Set 15st | AD2KNC 3R014

PROTO J00MM15 Känslomätare Set 15st

Finns i lager
Artikel: AD2KNC Modell: J00MM15Korsreferens: 3R014
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
187SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKort bladkänselmätare
Bladlängd3 5 / 16 "
Bladbredd1 / 2 "
markeringarBladen etsade endast med metriska storlekar
Antal bitar15
Tjocklek0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm
Typmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarTjocklekPris
PROTO J00MM25 kort känselmätare, metrisk, 1/2 tums bladbredd - 25 st | AD2KND 3R015 J00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J00MM15 Känslomätare Set 15st
187SEK /enhet