Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J075901 Slagbit 3/4 x 5-3 / 16 tum 6-punkts svartoxid | AA8ZHC 1AX73

PROTO J075901 Impact Bit 3/4 x 5-3/16 tum 6 Point Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AA8ZHC Modell: J075901Korsreferens: 1AX73
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
943SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd2 33 / 64 "
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd5.187 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1"
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekMaterialTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J7290-5M Slagbit 5mm 6pt Svartoxid | AA9UTT 1FM64 J7290-5M1.625 "3 / 8 "Värmebehandlat legeringsstål2 23 / 32 "metrisk5"260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J075901 Impact Bit 3/4 x 5-3/16 tum 6 Point Black Oxide
943SEK /enhet