Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J075903 / 4 Slagbit 3/4 x 4-3 / 8in 6pt svartoxid | AA8ZHA 1AX71

PROTO J075903/4 Impact Bit 3/4 x 4-3/8in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA8ZHA Modell: J075903/4Korsreferens: 1AX71

Få det Maj 14, Tisdag
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
781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.875 "
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd4.375 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 4 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdStorlekPris
PROTO J075907 / 8 Slagbit 3/4 x 4-3 / 4in 6pt svartoxid | AA8ZHB 1AX72 J075907 / 82 7 / 32 "4.75 "7 / 8 "957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J075903/4 Impact Bit 3/4 x 4-3/8in 6pt svartoxid
781SEK /enhet