Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J075907 / 8 Slagbit 3/4 x 4-3 / 4in 6pt svartoxid | AA8ZHB 1AX72

PROTO J075907/8 Impact Bit 3/4 x 4-3/4in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA8ZHB Modell: J075907/8Korsreferens: 1AX72

Få det Maj 14, Tisdag
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
957SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd2 7 / 32 "
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd4.75 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdStorlekPris
PROTO J075903 / 4 Slagbit 3/4 x 4-3 / 8in 6pt svartoxid | AA8ZHA 1AX71 J075903 / 41.875 "4.375 "3 / 4 "781SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J075907/8 Impact Bit 3/4 x 4-3/4in 6pt svartoxid
957SEK /enhet