Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J075909 / 16 Slagbit 3/4 x 3-3 / 4in 6pt svartoxid | AA8ZGY 1AX69

PROTO J075909/16 Impact Bit 3/4 x 3-3/4in 6pt svartoxid

Finns i lager
Artikel: AA8ZGY Modell: J075909/16Korsreferens: 1AX69
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
628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEffektbit
Bitlängd1.375 "
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Total längd3.75 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "
SockeldjupStandard
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdDrivstorlekMaterialTotal längdPris
PROTO J74419 / 16 Slagbit 1/2 x 3-5 / 8in 6pt svartoxid | AA9UQE 1FK54 J74419 / 161.875 "1 / 2 "Värmebehandlat legeringsstål3.625 "296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J075909/16 Impact Bit 3/4 x 3-3/4in 6pt svartoxid
628SEK /enhet