Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J2376A magnetiskt pick-up verktyg 8 tum 1 lb. | AH8MFA 38WF40

PROTO J2376A magnetiskt pick-up verktyg 8 tum 1 lb.

Finns i lager
Artikel: AH8MFA Modell: J2376AKorsreferens: 38WF40

Få det Maj 20, Måndag
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
177SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetiskt upphämtningsverktyg
Diameter13 / 64 "
Utökad längd8.25 "
Hantera typGummi
Längd8"
Lyftkapacitet1 lb.
MaterialStål
DriftManuell
Pickup längd8"
Dragkapacitet1.25 lb.
Storlek8 "x 13 / 64"
Ytstorlek1 / 32 "
TypPocket Magnetic Retriever
Bredd13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J2376A magnetiskt pick-up verktyg 8 tum 1 lb.
177SEK /enhet