PROTO J3000HB Skiftnyckelsats 5 / 16-1-5 / 8 tum 10 st | AA8WDV 1AKR8

PROTO J3000HB skiftnyckelsats 5/16-1-5/8 tum 10 st

Finns i lager
Artikel: AA8WDV Modell: J3000HBKorsreferens: 1AKR8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 288 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna ändnyckelsats
FinishSvartoxid
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar10
Längdintervall4-31 / 64 till 21 "
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5125
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J30000A Skiftnyckelsats 15 grader 6-26mm 10 st | AA8WDX 1AKT1 J30000Asatinmetrisk6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 459 kr
PROTO J3000H Skiftnyckelsats 15 graders 1 / 4-1-1 / 8 10st | AE7QXC 6A544 J3000HsatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "3 461 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3000HB skiftnyckelsats 5/16-1-5/8 tum 10 st
6 288 kr /enhet