Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3000H Skiftnyckelsats 15 graders 1 / 4-1-1 / 8 10st | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H skiftnyckelsats 15 grader 1/4-1-1/8 10 st

Finns i lager
Artikel: AE7QXC Modell: J3000HKorsreferens: 6A544
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
3 461 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖppna ändnyckelsats
Finishsatin
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar10
Längdintervall4-31/64 To 12-5/8"
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.115
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J3000HB Skiftnyckelsats 5 / 16-1-5 / 8 tum 10 st | AA8WDV 1AKR8 J3000HBSvartoxidSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "6 288 kr
PROTO J30000A Skiftnyckelsats 15 grader 6-26mm 10 st | AA8WDX 1AKT1 J30000Asatinmetrisk6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm3 459 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3000H skiftnyckelsats 15 grader 1/4-1-1/8 10 st
3 461 kr /enhet