Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3100B skiftnyckelsats, SAE, full polsk finish - 14 st | AB2ZXR 1Q406

PROTO J3100B skiftnyckelsats, SAE, full polsk finish - 14 st

Finns i lager
Artikel: AB2ZXR Modell: J3100BKorsreferens: 1Q406
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
8 106 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvnyckelsats med vinkelöppning
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 och 60 grader
Antal bitar14
Längdintervall4-3 / 4 till 15 "
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

PROTO J3100B skiftnyckelset är idealiskt för att dra åt och lossa fästelement som muttrar och bultar.

Funktioner:

  • PROTO J3100B skiftnyckelsats är utrustad med en dubbel nickelstickning för motståndskraft mot rost och längre livslängd.
  • Skiftnycklarna har en fullpolerad finish för att säkerställa korrosionsbeständighet och ytor som är lätta att rengöra.
  • De har öppningshuvudvinklar på 15 och 60 grader för att ge SAE-mätningar.
  • Detta set kommer i en vinylpåse för bärbarhet.
  • Den innehåller 14 enheter i flera storlekar.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.100

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar en skiftnyckel?

A. Den öppna änden gör att verktyget kan skjutas över muttern i trånga utrymmen där längden på ett rör eller en axel stör driften, eller där det inte finns tillräckligt med utrymme för en hylsnyckel.

F. Varför föredras skiftnycklar framför skiftnycklar?

A. Nyckel är att föredra framför skiftnycklar eftersom de har en lång arm. Detta tillåter mindre kraft att krävas för att generera en vridningseffekt för att skruva loss en mutter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J3200C Skiftnyckelsats 15/60 13 / 64-3 / 8 13st | AA8WEA 1AKT6 J3200Csatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "2 166 kr
PROTO J3100M Skiftnyckelsats 15 / 60deg 9-19mm 11st | AB2ZXT 1Q407 J3100MFull polsk11metrisk9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3100B skiftnyckelsats, SAE, full polsk finish - 14 st
8 106 kr /enhet