Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3200C Skiftnyckelsats 15/60 13 / 64-3 / 8 13st | AA8WEA 1AKT6

PROTO J3200C skiftnyckelsats 15/60 13/64-3/8 13 st

Finns i lager
Artikel: AA8WEA Modell: J3200CKorsreferens: 1AKT6
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
2 166 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvnyckelsats med vinkelöppning
Finishsatin
Huvudvinkel15 och 60 grader
Antal bitar13
Längdintervall3 till 5-1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J3100B skiftnyckelsats, SAE, full polsk finish - 14 st | AB2ZXR 1Q406 J3100BFull polsk14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"8 106 kr
PROTO J3100M Skiftnyckelsats 15 / 60deg 9-19mm 11st | AB2ZXT 1Q407 J3100MFull polsk11metrisk9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3200C skiftnyckelsats 15/60 13/64-3/8 13 st
2 166 kr /enhet