Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3100M Skiftnyckelsats 15 / 60deg 9-19mm 11st | AB2ZXT 1Q407

PROTO J3100M skiftnyckelsats 15/60 grader 9-19 mm 11 st

Finns i lager
Artikel: AB2ZXT Modell: J3100MKorsreferens: 1Q407
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
4 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvnyckelsats med vinkelöppning
FinishFull polsk
Huvudvinkel15 och 60 grader
Antal bitar11
Längdintervall4-3 / 4 till 7 "
SAE eller metriskmetrisk
Skiftnycklar ingår9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
PROTO J3200C Skiftnyckelsats 15/60 13 / 64-3 / 8 13st | AA8WEA 1AKT6 J3200Csatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "2 166 kr
PROTO J3100B skiftnyckelsats, SAE, full polsk finish - 14 st | AB2ZXR 1Q406 J3100BFull polsk14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"8 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3100M skiftnyckelsats 15/60 grader 9-19 mm 11 st
4 599 kr /enhet