Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J360A Tångsats, legerat stål, 3/8 till 3 tums diameter - 6 st | AD8FDH 4JV79

PROTO J360A hållringstångsats, legerat stål, 3/8 till 3 tums diameter - 6 st

Finns i lager
Artikel: AD8FDH Modell: J360AKorsreferens: 4JV79
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
2 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
KonverterarFrån internt till externt eller vice versa när pivotskruven flyttas till intilliggande tapphål
För Bore Dia.3/8 till 3 "
För Shaft Dia.1/4 to 3-11/32"
HandleDämpat grepp
Hantera färgRed
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar6
Total längd5 7/8 "till 7 1/2"
Vårens återkomstNej
Spetsvinkel (grader)0 och 90
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 "
Tipsstorlek0.038 och 0.070 "
Tips typFast
TypCabriolet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Försedd med en formblåst bärväska för mellanringar
    • Extern (axel) ringintervall: 1/4 till 3-11/32 tum
    • Inre (borrning) ringintervall: 3/8 till 3 tum

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekFör Bore Dia.För Shaft Dia.Tips typHandleHandtag DesignAntal bitarTotal längdPris
PROTO J361 Extern hållringstångsats, bärväska, handtag med kuddar | AD2KVF 3R309 J3610.108 och 0.120 "2-7 / 16 till 4 "1-1/2 to 3-3/4"utbytbarVadderat grepp med fjäderbelastad spärr som låses i önskad storlekKuddgrepp189.5 "2 339 kr
PROTO J360C Cabriolet hållringstångset, legerat stål - paket med 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "FastLuftdämpat grepp med returfjäderLuftkuddegrepp45 3/4 "till 7 1/4"1 587 kr
PROTO J380 Låsringstångsats Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "utbytbarDämpat greppKuddgrepp186.25 "787SEK
PROTO J360B 12-delad konvertibel hållringstångsats, legerat stål | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 och 0.090 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp125 11/16 "till 9 1/4"4 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J360A hållringstångsats, legerat stål, 3/8 till 3 tums diameter - 6 st
2 226 kr /enhet