Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J361 Extern hållringstångsats, bärväska, handtag med kuddar | AD2KVF 3R309

PROTO J361 Extern hållringstångset, bärväska, handtag med kuddar

Finns i lager
Artikel: AD2KVF Modell: J361Korsreferens: 3R309
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
2 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.2-7 / 16 till 4 "
För Shaft Dia.1-1/2 to 3-3/4"
HandleVadderat grepp med fjäderbelastad spärr som låses i önskad storlek
Hantera färgRed
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar18
Total längd9.5 "
Vårens återkomstJa
Spetsvinkel (grader)0, 15, 45 och 90
Tips Dia.0.108 ", 0.120"
Tipsstorlek0.108 och 0.120 "
Tips typutbytbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J361 hållringstångsats lämplig för installation av låsringar i bil-, tillverknings-, service-, reparations- och underhållsapplikationer.

Funktioner:

  • Detta set innehåller 2 tång (1 intern & 1 extern), 16 utbytbara spetsar och ett förvaringsfodral.
  • Hållarringstången har en fjäderbelastad spärrmekanism för att låsa i önskad storlek och minska förarens trötthet.
  • Det dämpade handtaget ger ett bekvämt grepp och den praktiska väskan med låsmekanism möjliggör portabilitet och ökad säkerhet.
  • Konstruktionen av legerat stål erbjuder styrka och hållbarhet för att motstå industriellt missbruk.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad används hållarringstänger till?

A. Hållringstång (C-clips) är utformad för att installera eller ta bort fjäderringar (som fästelement) som fungerar som låsringar. De fungerar bra på axlar eller inuti hål.

F. Hur fungerar en hålltång?

A.

  • Extern tång har ett huvud som öppnas när handtaget pressas för att trycka ut fjäderringen.
  • Invändig tång öppen när handtaget pressas för att dra in låsringen. De är idealiska där installationer inuti hål krävs.

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekFör Bore Dia.För Shaft Dia.Tips typHandleHandtag DesignAntal bitarTotal längdPris
PROTO J360A Tångsats, legerat stål, 3/8 till 3 tums diameter - 6 st | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 och 0.070 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp65 7/8 "till 7 1/2"2 226 kr
PROTO J360C Cabriolet hållringstångset, legerat stål - paket med 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "FastLuftdämpat grepp med returfjäderLuftkuddegrepp45 3/4 "till 7 1/4"1 587 kr
PROTO J380 Låsringstångsats Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "utbytbarDämpat greppKuddgrepp186.25 "787SEK
PROTO J360B 12-delad konvertibel hållringstångsats, legerat stål | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 och 0.090 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp125 11/16 "till 9 1/4"4 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J361 Extern hållringstångset, bärväska, handtag med kuddar
2 339 kr /enhet