Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J360B 12-delad konvertibel hållringstångsats, legerat stål | AE3CAV 5C602

PROTO J360B 12-delad konvertibel hållringstångsats, legerat stål

Finns i lager
Artikel: AE3CAV Modell: J360BKorsreferens: 5C602

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 998 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstångsats
För Bore Dia.3/8 till 3 "
För Shaft Dia.1/4 to 3-11/32"
HandleDämpat grepp
Hantera färgRed
Handtag DesignKuddgrepp
MaterialLegerat stål
Antal bitar12
Total längd5 11/16 "till 9 1/4"
Vårens återkomstNej
Spetsvinkel (grader)0, 45 och 90
Tips Dia.0.038 ", 0.047", 0.070 ", 0.090"
Tipsstorlek0.038, 0.047, 0.070 och 0.090 "
Tips typFast
TypCabriolet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3175
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Proto J360B konvertibel hållringstångsats innehåller 12 stycken konvertibla tänger med fast spets som är idealiska för att placera eller ta bort interna och externa låsringar på borrhål respektive axlar. Den kommer i ett formblåst fodral för enkel transport. Användare kan också förvara reservringar i denna väska.

Funktioner:

  • Proto J360B konvertibel hållringstångsats används på 1/4 till 3-11/32 tum externa (skaft) & 3/8 till 3 tum interna (borrning) låsringar.
  • Tång i denna Proto J360B konvertibla hållringstångsats är utrustad med ett rödfärgat kuddgrepp för långvarig användning utan att användaren tröttnar.
  • Tången i detta set har manuellt öppningsbara käftar med spetsar i olika storlekar. Dessa käftar har en spetsvinkel på 0, 45 eller 90 grader.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI B107.19
  • Federal specifikation GGG-P-480

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är konstruktionsmaterialet för Proto J360B konvertibel hållringstång?

A. Proto J360B konvertibel hållringstång är gjord av legerat stål för att förhindra böjning/brott vid hård användning.

F. Vad är spetsdiametern på dessa låsringstänger?

A. Tänger av Proto J360B konvertibla hållringstänger har spetsdiametrar på 0.038, 0.047, 0.07 & 0.09 tum.

Produktvarianter

ProduktModellTipsstorlekFör Bore Dia.För Shaft Dia.Tips typHandleHandtag DesignAntal bitarTotal längdPris
PROTO J361 Extern hållringstångsats, bärväska, handtag med kuddar | AD2KVF 3R309 J3610.108 och 0.120 "2-7 / 16 till 4 "1-1/2 to 3-3/4"utbytbarVadderat grepp med fjäderbelastad spärr som låses i önskad storlekKuddgrepp189.5 "2 339 kr
PROTO J360A Tångsats, legerat stål, 3/8 till 3 tums diameter - 6 st | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 och 0.070 "3/8 till 3 "1/4 to 3-11/32"FastDämpat greppKuddgrepp65 7/8 "till 7 1/2"2 226 kr
PROTO J360C Cabriolet hållringstångset, legerat stål - paket med 4 | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "FastLuftdämpat grepp med returfjäderLuftkuddegrepp45 3/4 "till 7 1/4"1 587 kr
PROTO J380 Låsringstångsats Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 och 0.070 "3/8 till 2 "1/4 till 2 "utbytbarDämpat greppKuddgrepp186.25 "787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J360B 12-delad konvertibel hållringstångsats, legerat stål
4 998 kr /enhet