Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J3810M nyckelnyckel 10 mm metrisk | AG2PWD 31XR46

PROTO J3810M Mutternyckel 10 mm metrisk

Finns i lager
Artikel: AG2PWD Modell: J3810MKorsreferens: 31XR46
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
FinishSvartoxid
Flexibelt huvudspärr
Huvudstorlek10mm
MaterialStål
Antal poäng12
Total längd5.5 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.96
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8204110030

Produktinformation:

Proto J3810M 10 mm utsvängningsmutternyckel är idealisk för att dra åt eller lossa sexkantiga muttrar och kopplingar, som också är kända som flänskopplingar. Den har en icke-reflekterande svartoxidfinish.

Funktioner:

  • Dess unika design kräver endast 30-graders rotation för att aktivera spärrfunktionen.
  • Kolstålbackarna snäpper upp och stängs runt fästet.
  • Dess kompakta design ger enkel åtkomst till trånga utrymmen.
  • 12-punkts mutterlådans ände möjliggör fin indexering, vilket underlättar hastighet och åtkomst.
  • Dess vridbara huvud gör att användaren kan nå fästet genom att placera skiftnyckeln över de anslutna rören.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är ett annat namn för en skiftmutternyckel?

A. En skiftmutternyckel är också känd som en bromsnyckel.

F. Vad är skillnaden mellan en skiftnyckel och en vanlig skiftnyckel?

A.

  • Flare mutternycklar har mer greppkraft eftersom de är mer monterade än en vanlig skiftnyckel.
  • Utsvängningsmutternycklar passar bättre och greppar lätt små muttrar och andra monterade slangar.

F. Vilka rörkopplingar kan användas med denna 10 mm flänsmutternyckel?

S. Den kan användas på 6- och 12-punktsrörkopplingar, hydraulledningar, fästelement, ventiler och kompressionskopplingar.

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängTotal längdStorlekPris
PROTO J3707M nyckelnyckel 5-11 / 16 tum längd metrisk | AA8XLB 1ANX4 J3707Msatin65 11 / 16 "7 x 8mm380SEK
PROTO J3709M nyckelnyckel, metrisk 6-5 / 16 tum längd | AA8XLC 1ANX5 J3709Msatin66 5 / 16 "9 x 11 mm368SEK
PROTO J3710M nyckelnyckel 6-15 / 16 tum längd metrisk | AA8XLD 1ANX6 J3710Msatin66 15 / 16 "10 x 12mm440SEK
PROTO J3713M nyckelnyckel 7-9 / 16 tum längd metrisk | AA8XLE 1ANX7 J3713Msatin67 9 / 16 "13 x 14 mm424SEK
PROTO J3715M Flänsmutternyckel 8 tum Längd Metrisk | AA8XLF 1ANX8 J3715Msatin68"15 x 17 mm483SEK
PROTO J3716M Flänsmutternyckel Metrisk 8-13 / 16 tum Längd | AA8XLG 1ANX9 J3716Msatin68 13 / 16 "16 x 18 mm509SEK
PROTO J3719M nyckelnyckel 9-7 / 16 tum längd metrisk | AA8XRF 1APC0 J3719Msatin69.437 "19 x 21 mm493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J3810M Mutternyckel 10 mm metrisk
607SEK /enhet