Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4704TM Uttag 1/4 tum Drive 4mm 12-punkts Standard | AF2CDZ 6RCD8

PROTO J4704TM Sockel 1/4 Inch Drive 4mm 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AF2CDZ Modell: J4704TMKorsreferens: 6RCD8
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
109SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd7 / 8 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek4mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J4715LM Uttag 1/4 tum Drive 15mm 6-punkts djup | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmDjup167SEK
PROTO J47045TM uttag 1/4 tum Drive 4.5 mm 12-punkts standard | AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmStandard108SEK
PROTO J4709TM Uttag 1/4 tum Drive 9mm 12-punkts Standard | AF2CEG 6RCE5 J4709TM127 / 8 "9Standard94SEK
PROTO J4711TM Uttag 1/4 tum Drive 11mm 12-punkts Standard | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11Standard11SEK
PROTO J4715LTM Uttag 1/4 tum Drive 15mm 12-punkts djup | AF2CFA 6RCG2 J4715LTM121 63 / 64 "15mmDjup148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4704TM Sockel 1/4 Inch Drive 4mm 12 Point Standard
109SEK /enhet