Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4715LTM Uttag 1/4 tum Drive 15mm 12-punkts djup | AF2CFA 6RCG2

PROTO J4715LTM Sockel 1/4 Inch Drive 15mm 12 Point Deep

Finns i lager
Artikel: AF2CFA Modell: J4715LTMKorsreferens: 6RCG2
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 63 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15mm
SockeldjupDjup
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal poängTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J4715LM Uttag 1/4 tum Drive 15mm 6-punkts djup | AA8LTW 19C435 J4715LM61 11 / 32 "15mmDjup167SEK
PROTO J4704TM Uttag 1/4 tum Drive 4mm 12-punkts Standard | AF2CDZ 6RCD8 J4704TM127 / 8 "4mmStandard109SEK
PROTO J47045TM uttag 1/4 tum Drive 4.5 mm 12-punkts standard | AF2CEA 6RCD9 J47045TM127 / 8 "4.5mmStandard108SEK
PROTO J4709TM Uttag 1/4 tum Drive 9mm 12-punkts Standard | AF2CEG 6RCE5 J4709TM127 / 8 "9Standard94SEK
PROTO J4711TM Uttag 1/4 tum Drive 11mm 12-punkts Standard | AF2CEJ 6RCE7 J4711TM127 / 8 "11Standard11SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4715LTM Sockel 1/4 Inch Drive 15mm 12 Point Deep
148SEK /enhet