Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4709B Uttag 1/4 tum Drive 9/32 tum 6-punkts Standard | AF7JFM 21GR62

PROTO J4709B Sockel 1/4 tums drivning 9/32 tum 6 punkter standard

Finns i lager
Artikel: AF7JFM Modell: J4709BKorsreferens: 21GR62
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 32 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J4704B Uttag 1/4 tum Drive 1/8 tum 6-punkts Standard | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "Standard105SEK
PROTO J4707B uttag 1/4 tums enhet 7/32 tum 6-punkts standard | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "Standard91SEK
PROTO J4708B Uttag 1/4 tum Drive 1/4 tum 6-punkts Standard | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "Standard98SEK
PROTO J4710B Uttag 1/4 tum Drive 5/16 tum 6-punkts Standard | AF7JFN 21GR63 J4710B7 / 8 "5 / 16 "Standard104SEK
PROTO J4712B Uttag 1/4 tum Drive 3/8 tum 6-punkts Standard | AF7JFQ 21GR65 J4712B7 / 8 "3 / 8 "Standard94SEK
PROTO J4714B Uttag 1/4 tum Drive 7/16 tum 6-punkts Standard | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "Standard110SEK
PROTO J4716B Uttag 1/4 tum Drive 1/2 tum 6-punkts Standard | AF7JFT 21GR67 J4716B7 / 8 "1 / 2 "Standard96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4709B Sockel 1/4 tums drivning 9/32 tum 6 punkter standard
102SEK /enhet