PROTO Uttag 1/4 enhet


Filter
Drive storlek: 1 / 4 " , Drive Typ: Fyrkant , Avsluta: Svartoxid , Material: Legerat stål , Antal poäng: 6 , Utdatatyp: Hex , SAE eller Metrisk: SAE , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellTotal längdStorlekSockeldjupPris (ex moms)
A
J4716LB
2"1 / 2 "Djup164 SEK
A
J4711LB
2"11 / 32 "Djup165 SEK
A
J4710LB
2"5 / 16 "Djup161 SEK
A
J4712LB
2"3 / 8 "Djup168 SEK
A
J4714LB
2"7 / 16 "Djup160 SEK
B
J4707B
7 / 8 "7 / 32 "Standard91 SEK
B
J4704B
7 / 8 "1 / 8 "Standard105 SEK
B
J4708B
7 / 8 "1 / 4 "Standard98 SEK
B
J4709B
7 / 8 "9 / 32 "Standard91 SEK
C
J4710B
7 / 8 "5 / 16 "Standard108 SEK
B
J4712B
7 / 8 "3 / 8 "Standard94 SEK
B
J4714B
7 / 8 "7 / 16 "Standard112 SEK
B
J4716B
7 / 8 "1 / 2 "Standard96 SEK
D
J4720AB
7 / 8 "5 / 8 "Standard100 SEK

Uttag 1/4 enhet

Proto tillverkar ASME-klassificerade 6- och 8-punktsuttag som är idealiska för användning på fästelement som är envisa eller skadade eller de som är tillverkade av mjuka material. Dessa uttag har högpresterande TorquePlus-enhetskonfiguration som möjliggör snabbt och enkelt ingrepp med uttaget i fästelementen utan att höra hörnen. Denna konfiguration har en radie-hörnkonstruktion som hjälper till att flytta kontaktytan och spänningen bort från fästelementens hörn och fördela dessa kontaktspänningar över ett stort område av uttaget. Detta minimerar effektivt oavsiktlig glidning. TorquePlus interna design hjälper också till att förlänga verktygets livslängd genom att minimera fästets avrundning och låter användaren lättare arbeta med slitna, rundade eller rostade fästelement.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?