PROTO J47125 sockelsats helpolerad 125 st. | AG3EXJ 33HE16

PROTO J47125 Socket Set Full Polish 125 st.

Finns i lager
Artikel: AG3EXJ Modell: J47125Korsreferens: 33HE16

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår6, 12
Drivstorlek1/4", 3/8", 1/2"
FinishFull polsk
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar125
SAE eller metriskMetrisk och SAE
Uttag ingår1/2 "12 pt. Std .: 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 13, 21, 22, 23, 24 mm, 1/4 "6 pt. Std. : 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 punkter. Djup: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 4, 5,
Std. Socket Point-stilar ingår6, 12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1775
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekAntal bitarUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårPris
PROTO J47065-1 Uttagssats helpolerad 65 st. | AG3EWY 33HE06 J47065-1Ingen1/4 ", 3/8"651/4 "6 pt. Std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/8 "12 pt. Std: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm, 5/8" tändstift6, 123 790 kr
PROTO J47163 Uttagssats helpolerad 63 st. | AG3EXB 33HE09 J4716361/4 ", 3/8"631/4 "6 pt. Djup: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 pt. Std .: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt. Std .: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 127 775 kr
PROTO J47184 Sockelsats helpolerad 184 st. | AG3EXC 33HE10 J471846, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pt. Std .: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Djup: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 1219 543 kr
PROTO J52230 sockelsats helpolerad 34 st. | AG3EXD 33HE11 J52230123 / 8 "343/8 "12 pt. Djup: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 st. St .: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8 ", 17, 15 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "spärr125 444 kr
PROTO J47181 Sockelsats helpolerad 81 st. | AG3EXE 33HE12 J471816, 121/4", 3/8", 1/2"811/2 "12 pt .: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16", 1/4 "6 pt. Djup: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 1/4 "6 Pt. std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6 mm, 1/4 "12 pt. st .: 3/16, 7/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,6, 1211 419 kr
PROTO J47065 Uttagssats Full Polish Asme | AG3EXG 33HE14 J47065Ingen1/4 ", 3/8"651/4 "6 pt. Std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/8 "12 pt. Std .: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 5/8" tändstift6, 125 476 kr
PROTO J47101 Uttagssats Full Polish 101 st. | AG3EXH 33HE15 J471016, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 punkter: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Djup: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 punkter: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 56, 1215 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J47125 Socket Set Full Polish 125 st.
16 411 kr /enhet