Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4809AM Flex Sockel 1/4 Inch Drive 9mm 6 Point Standard | AA8LUK 19C448

PROTO J4809AM Flex Sockel 1/4 Inch Drive 9mm 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA8LUK Modell: J4809AMKorsreferens: 19C448
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
419SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexuttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypUniversell
Finishkrom
MaterialLegerat stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 21 / 64 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek9
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J4810AM Flexuttag 1/4 tum Drive 10mm 6-punkts standard | AA8LTP 19C429 J4810AM1.25 "10415SEK
PROTO J4811AM Flexuttag 1/4 tum Drive 11mm 6-punkts standard | AA8LTR 19C431 J4811AM1.25 "11404SEK
PROTO J4812AM Flexuttag 1/4 tum Drive 12mm 6-punkts standard | AA8LTT 19C432 J4812AM1.25 "12 "414SEK
PROTO J4813AM Flexuttag 1/4 tum Drive 13mm 6-punkts standard | AA8LTU 19C433 J4813AM1.25 "13432SEK
PROTO J4814AM Flexuttag 1/4 tum Drive 14mm 6-punkts standard | AA8LTV 19C434 J4814AM1.25 "14mm438SEK
PROTO J4815AM Flexuttag 1/4 tum Drive 15mm 6-punkts Standard | AA8LTX 19C436 J4815AM1 21 / 64 "15mm415SEK
PROTO J48055AM Flexuttag 1/4 tum Drive 5.5 mm 6-punkts standard | AA8LUA 19C439 J48055AM1.25 "5.5mm413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4809AM Flex Sockel 1/4 Inch Drive 9mm 6 Point Standard
419SEK /enhet