SQUARE D Gjutna brytare: HGL-serien


Filter
Växelspänning: 600 VAC , AIC-betyg: 35kAIC @ 480V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 250 VDC , Djup: 3.4 " , Ramtyp: HGL , Höjd: 6.4 " , Max. Trådstorlek: 3/0 AWG , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: Fristående , Terminalanslutning: Line / Load Lug , Resetyp: Termisk magnet
StilModellAmpsRam storlekAntal polerFasSpänningBreddPris (ex moms)
A
HGL26015
1560A / HG21-2.7 "10 554 SEK
B
HGL36015
1560A / HG33-4.1 "10 554 SEK
A
HGL26025
2560A / HG21-2.7 "19 435 SEK
A
HGL26030
3060A / HG21-2.7 "10 554 SEK
C
HGL36030
3060A / HG33-4.1 "10 554 SEK
A
HGL26035
35A-2-600V-10 993 SEK
A
HGL26040
4060A / HG21-2.7 "10 554 SEK
A
HGL26045
45A-2-600V-10 993 SEK
A
HGL26050
5060A / HG21-2.7 "19 388 SEK
D
HGL36050
5060A / HG33-4.1 "10 554 SEK
E
HGL36060SA
60-3-600--
RFQ
F
HGL36060
6060A / HG33-4.1 "10 554 SEK
A
HGL26070
70100A / HG21-2.7 "23 783 SEK
G
HGL36070
70100A / HG33-4.1 "14 033 SEK
G
HGL36080
80100A / HG33-4.1 "14 033 SEK
A
HGL26080
80100A / HG21-2.7 "22 964 SEK
A
HGL26090
90100A / HG21-2.7 "30 869 SEK
H
HGL36090
90100A / HG33-4.1 "14 033 SEK
A
HGL26100
100100A / HG21-2.7 "23 800 SEK
I
HGL36110
110A-3-600V-19 872 SEK
F
HGL36125
125150A / HG33-4.1 "19 872 SEK
J
HGL26150
150150A / HG21-2.7 "48 977 SEK
F
HGL36150
150150A / HG33-4.1 "19 872 SEK
E
HGL36150U33XSA
150-3-600-30 839 SEK
RFQ

Gjutna brytare: HGL-serien

Square D HGL-seriebrytare är utformade för att skydda elektrisk utrustning från skador orsakade av kortslutning och överbelastning. Dessa enheter är utrustade med en termomagnetisk utlösning, kalibrerad vid 40 grader C (omgivningstemperatur), vilket möjliggör både momentana och långvariga strömbegränsande funktioner. H-ramkonstruktionen för dessa brytare erbjuder avbrottskapacitet på 65kA @ 240 VAC, 35kA @ 480 VAC och 18kA @ 600 VAC. Dessa brytare har enhetskonstruktion (lug-lug) -konstruktion för att minska driftstopp för installation och underhåll och rymmer ledningar av aluminium eller koppar i storlekar från 14 till 3 AWG. Välj mellan ett brett utbud av dessa IEC-skydd som finns i 2- och 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?