PROTO J49001CF Crowfoot Skiftnyckelsats Sae 43 delar | AA7DUT 15V171

PROTO J49001CF Crowfoot skiftnyckelsats Sae 43 delar

Finns i lager
Artikel: AA7DUT Modell: J49001CFKorsreferens: 15V171

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrowfoot skiftnyckelsats
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFull polsk
Head StyleÖppna änden
MaterialLegerat stål
Antal bitar43
SAE eller metriskSAE
Storlek3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2", 2-1/16", 2-1/8", 2-3/16", 2-1/4", 2-5/16", 2-3/8
Skiftnycklar ingår3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.17
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiftnycklar ingårDrivstorlekFinishHead StyleAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J49002CF Crowfoot skiftnyckelsats Sae 27 delar | AA7DUG 15V155 J49002CF3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2"3 / 8 "Full polskÖppna änden27-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2"17 037 kr
PROTO J49000CFL Kråkfotsnyckelsats Sae 53 delar | AA7DUH 15V156 J49000CFLCrowfoot: 3/8" Drive: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16,3 / 8 "Full polskFlare mutter och öppen ände536, 12SAEFlare Nut: 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16". Open End: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-1339 437 kr
PROTO J47000CFL Crowfoot Skiftnyckelsats Sae 8 delar | AA7DUM 15V163 J47000CFL1/4 "Drive: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"1 / 4 "Full polskÖppna änden8-SAE1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"3 061 kr
PROTO J53000CF Crowfoot Skiftnyckelsats Sae 39 delar | AA7DUZ 15V179 J53000CF1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2"1 / 2 "Full polskÖppna änden22-SAE15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-3/8", 2-7/16", 2-1/2"20 426 kr
PROTO J53000CFLFN Kråkfotsnyckelsats, välvd yta, låshål - 39 st | AA7DVA 15V180 J53000CFLFNCrowfoot: 1/2" Drive: 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2", Flare Nut: 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/81 / 2 "Full polskFlare mutter och öppen ände3912SAEFlare Nut: 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 1-3/4", 1-13/16", 1-7/8", 1-15/16", 2". Open End: 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", 1-9/16", 1-5/8", 1-11/16", 131 234 kr
PROTO J49004CF Crowfoot Skiftnyckelsats Sae 3/8 tums enhet 9 delar | AB3MJZ 1UDT7 J49004CF3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 / 8 "Full polsk kromÖppna änden9-SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"4 745 kr
PROTO J49000MCF Crowfoot-skiftnyckelsats Metrisk 3/8 drivenhet 16 delar | AB3MKA 1UDT8 J49000MCF9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm3 / 8 "Full polsk kromÖppna änden16-metrisk9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm8 271 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J49001CF Crowfoot skiftnyckelsats Sae 43 delar
40 160 kr /enhet