Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J49014 Punch Roll Roll Pin 1/4 In | AB3ADG 1Q759

PROTO J49014 Punch Roll Pin 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3ADG Modell: J49014Korsreferens: 1Q759
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
196SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullepinne
Designa1 stycke
Hex7 / 16 "
Längd6.437 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
PROTO J49018 Punch Roll Roll Pin 1/8 In | AB3ADH 1Q760 J490185 / 16 "4.75 "1 / 8 "142SEK
PROTO J49038 Punch Roll Roll Pin 3/8 In | AB3ADJ 1Q761 J490381 / 2 "7.5 "3 / 8 "218SEK
PROTO J49116 Punch Roll Roll Pin 1/16 In | AB3ADK 1Q762 J491161 / 4 "3.75 "1 / 16 "117SEK
PROTO J49316 Punch Roll Roll Pin 3/16 In | AB3ADL 1Q763 J493163 / 8 "5.437 "3 / 16 "163SEK
PROTO J49332 Punch Roll Pin 3/32 In | AB3ADM 1Q764 J493321 / 4 "4.25 "3 / 32 "125SEK
PROTO J49532 Punch Roll Pin 5/32 In | AB3ADQ 1Q768 J495325 / 16 "5.25 "5 / 32 "154SEK
PROTO J49732 Punch Roll Pin 7/32 In | AB3ADT 1Q775 J497323 / 8 "5.875 "7 / 32 "173SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J49014 Punch Roll Pin 1/4 In
196SEK /enhet